!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 11/2 PO

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 11/2 PO

REDHAT

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 11/2 PO close
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
ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 11/2 PO

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 11/2 PO

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,335.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6DYL9
  • N° de modèle du manufacturier 8210G022MO
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1801
  • Poids à l’expédition 7.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1-1/2 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale150 lb/po2
  • Tension (V)110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médiasAir, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale180 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale100 lb/po2
  • Type de fonctionnementPiloté
  • Température ambiante - minimale14 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesEntrée de conduit de 1/2 po
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout3-15/16 po
  • Hauteur hors tout6 1/8 po
  • Puissance (W)6,1 W
  • ApplicationCompresseurs d'air, matériel de lavage de voitures, système industriel de régulation de l'eau, matériel de buanderie, pompes
  • Orientation de montageVertical
  • Différence de pression de service - maximale150 lb/po2
  • Différence de pression d'eau de service - minimale5 lb/po2
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale5 lb/po2
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Opérateur manuel
  • Diamètre de l'orifice 1 1/4 po
  • Coefficient de volume (Cv) 22.5
  • Matériau de joint NBR
  • Boîtier de serpentin Étanche
  • Différence de pression de service - minimale 5 lb/po2
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 150 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Température ambiante - maximale 140 Degrees F
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes Homologué UL
  • Longueur hors tout 4 7/16 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Indice IP IP66
  • Temps de réponse 1 s
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale 5 lb/po2
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)