!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO

REDHAT

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $590.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6DYL2
  • N° de modèle du manufacturier 8210G002MO
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale200 lb/po2
  • Tension (V)110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médiasAir, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale180 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale135 lb/po2
  • Type de fonctionnementPiloté
  • Température ambiante - minimale14 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesEntrée de conduit de 1/2 po
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout2 5/16 po
  • Hauteur hors tout3 3/8 po
  • Puissance (W)6,1 W
  • ApplicationCompresseurs d'air, matériel de lavage de voitures, système industriel de régulation de l'eau, matériel de buanderie, pompes
  • Orientation de montageVertical
  • Différence de pression de service - maximale200 lb/po2
  • Différence de pression d'eau de service - minimale5 lb/po2
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale5 lb/po2
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Opérateur manuel
  • Diamètre de l'orifice 5/8 po
  • Coefficient de volume (Cv) 4
  • Matériau de joint NBR
  • Boîtier de serpentin Étanche
  • Différence de pression de service - minimale 5 lb/po2
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 150 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Température ambiante - maximale 140 Degrees F
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes Homologué UL
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Indice IP IP66
  • Temps de réponse 1 s
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale 5 lb/po2
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande