!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE EN LIGNE 1/4PO LAITON

ELECTROVANNE EN LIGNE 1/4PO LAITON

REDHAT

ELECTROVANNE EN LIGNE 1/4PO LAITON close
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
ELECTROVANNE EN LIGNE 1/4PO LAITON

ELECTROVANNE EN LIGNE 1/4PO LAITON

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,206.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ELD6
  • N° de modèle du manufacturier EF8342G001MS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1803
  • Poids à l’expédition 2.77 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Type de vanneMontage NAMUR
  • Diamètre de l'orifice3/16 po
  • Coefficient de volume (Cv)0.7
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinAntidéflagrant, étanche
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale100 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale125 Degrees F
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entréeNPTF
  • NormesCSA, Homologué UL
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Différence de pression d'eau de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale0 lb/po²
  • Nombre de voies de vanne 4 directions
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 125 lb/po2
  • Tension (V) 120 V CA
  • Pour les médias Air, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 160 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale 100 lb/po2
  • Type de fonctionnement Action directe
  • Température ambiante - minimale 32 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Connexions électriques Conduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
  • Largeur hors tout 2 po
  • Hauteur hors tout 4 3/8 po
  • Puissance (W) 20,1 W
  • Application Équipement d'analyse et de diagnostic, systèmes de biocarburants et de chauffage, systèmes de collecteur de poussière, équipement de chauffage, applications de raffinage
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale 0 lb/po²
  • Fréquence 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)