!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE ENLIGNE 1/4PO LAIT

ELECTROVANNE ENLIGNE 1/4PO LAIT

REDHAT

ELECTROVANNE ENLIGNE 1/4PO LAIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTROVANNE ENLIGNE 1/4PO LAIT

ELECTROVANNE ENLIGNE 1/4PO LAIT

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $975.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4ELD5
  • N° de modèle du manufacturier 8342G001MS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1806
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Type de vanneMontage NAMUR
  • Diamètre de l'orifice3/16 po
  • Coefficient de volume (Cv)0.7
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinÉtanchéité sans boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale100 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale125 Degrees F
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entréeNPTF
  • NormesCSA, Homologué UL
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Indice IPIP66
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale0 lb/po²
  • Fréquence60 Hz
  • D.I. de tuyau flexibleNPTF
  • Nombre de voies de vanne 4 directions
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 125 lb/po2
  • Tension (V) 120 V CA
  • Pour les médias Air, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 160 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale 100 lb/po2
  • Type de fonctionnement Action directe
  • Température ambiante - minimale 32 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Connexions électriques Conduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout 2 po
  • Hauteur hors tout 4 3/8 po
  • Puissance (W) 20,1 W
  • Application Équipement d'analyse et de diagnostic, systèmes de biocarburants et de chauffage, systèmes de collecteur de poussière, équipement de chauffage, applications de raffinage
  • Orientation de montage Horizontale, verticale
  • Différence de pression d'eau de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale 0 lb/po²
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande