!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOBINE ROBINET ELECTR,120VCA,60/50 HZ

BOBINE ROBINET ELECTR,120VCA,60/50 HZ

ASCO

BOBINE ROBINET ELECTR,120VCA,60/50 HZ close
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
BOBINE ROBINET ELECTR,120VCA,60/50 HZ

BOBINE ROBINET ELECTR,120VCA,60/50 HZ

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $311.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG44U353
  • N° de modèle du manufacturier 266763-902-D*
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine d'électrovanne
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Tension (V)110 V, 120 V
  • Puissance (W)6,3 W
  • Fréquence60 Hz
  • Boîtier de serpentin Étanchéité sans boîte de jonction
  • Connexions électriques Fils conducteur 18 po
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant WT8551A001MS, WT8551A017MS
  • Indice de protection NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)