!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE SOLENOIDE,LAITON,UNVERSELLE,AIR

VANNE SOLENOIDE,LAITON,UNVERSELLE,AIR

REDHAT

VANNE SOLENOIDE,LAITON,UNVERSELLE,AIR close
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
VANNE SOLENOIDE,LAITON,UNVERSELLE,AIR

VANNE SOLENOIDE,LAITON,UNVERSELLE,AIR

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $932.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LBJ4
  • N° de modèle du manufacturier EF8317G307
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale150 lb/po2
  • Tension (V)24 V CC
  • Pour les médiasAir, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale140 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximaleNon classé
  • Type de fonctionnementPiloté
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
  • Largeur hors tout2 po
  • Hauteur hors tout4 po
  • Puissance (W)1,4 W
  • ApplicationÉquipement d'analyse et de diagnostic, automobile, systèmes de biocarburant et de chauffage, systèmes de collecteur de poussière, équipement de chauffage
  • Différence de pression de service - maximale150 lb/po2
  • D.I. de tuyau flexibleNPTF
  • Nombre de voies de vanne 3 voies
  • Type de vanne Échappement rapide
  • Diamètre de l'orifice 1/16 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0.08
  • Matériau de joint NBR
  • Boîtier de serpentin Antidéflagrant, étanche
  • Différence de pression de service - minimale 5 lb/po2
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale Non classé
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Classification environnementale Dangereux, intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes ATEX, CSA, IEC, homologué UL
  • Longueur hors tout 2 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Orientation de montage Horizontale, verticale
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale 5 lb/po2
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)