!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE 2 VOIES NC LAITON 1/4

ELECTROVANNE 2 VOIES NC LAITON 1/4

REDHAT

ELECTROVANNE 2 VOIES NC LAITON 1/4 close
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
ELECTROVANNE 2 VOIES NC LAITON 1/4

ELECTROVANNE 2 VOIES NC LAITON 1/4

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6WTN4
  • N° de modèle du manufacturier 8262H208V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Diamètre de l'orifice7/32 po
  • Coefficient de volume (Cv)0.73
  • Matériau de jointFKM
  • Operating Pressure Differential Fuel Oil - Maximum100 lb/po2
  • Pour les médiasGaz corrosifs, liquides corrosifs, air, ammoniac, carburant biodiesel, fluides cryogéniques, mazout, eau chaude, gaz inertes, huile légère, gaz propane liquide, gaz naturel, oxygène, vapeur, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale180 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale100 lb/po2
  • Type de fonctionnementAction directe
  • Température ambiante - minimale-13 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout1 15/16 po
  • Hauteur hors tout3 1/8 po
  • Puissance (W)10,1 W
  • ApplicationChaudières, brûleurs, équipement de lavage de voitures, compresseurs, équipement de lavage de vaisselle et de buanderie, transformation des aliments, pompes
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Operating Pressure Differential Fuel Oil - Minimum0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale0 lb/po²
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 100 lb/po2
  • Tension (V) 110 V CA, 120 V CA
  • Boîtier de serpentin Étanchéité sans boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 100 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Température ambiante - maximale 131 Degrees F
  • Classification environnementale Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes CE, CSA, FM, homologué UL
  • Longueur hors tout 1 9/16 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Indice IP IP66
  • Temps de réponse 1 s
  • Fréquence 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)