!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE 3/4 PO ORIFICE 3/4 PO

ELECTROVANNE 3/4 PO ORIFICE 3/4 PO

REDHAT

ELECTROVANNE 3/4 PO ORIFICE 3/4 PO close
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
ELECTROVANNE 3/4 PO ORIFICE 3/4 PO

ELECTROVANNE 3/4 PO ORIFICE 3/4 PO

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $348.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EKU9
  • N° de modèle du manufacturier 8210G095
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1802
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Diamètre de l'orifice3/4 po
  • Coefficient de volume (Cv)5
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinÉtanche
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale150 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale140 Degrees F
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entréeNPTF
  • NormesHomologué UL
  • Longueur hors tout3 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Indice IPIP66
  • Temps de réponse1 s
  • Différence de pression d'eau de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale0 lb/po²
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 150 lb/po2
  • Tension (V) 220 V CA, 240 V CA
  • Pour les médias Air, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 180 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale Non classé
  • Type de fonctionnement Piloté
  • Température ambiante - minimale 14 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Connexions électriques Entrée de conduit de 1/2 po
  • Indice de protection NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout 2 5/16 po
  • Hauteur hors tout 4 1/8 po
  • Puissance (W) 10,1 W
  • Application Compresseurs d'air, matériel de lavage de voitures, système industriel de régulation de l'eau, matériel de buanderie, pompes
  • Orientation de montage Vertical
  • Différence de pression de service - maximale 150 lb/po2
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)