!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVALVE,LAIT,NORM FERME,AIR,GAZ INE

ELECTROVALVE,LAIT,NORM FERME,AIR,GAZ INE

REDHAT

ELECTROVALVE,LAIT,NORM FERME,AIR,GAZ INE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTROVALVE,LAIT,NORM FERME,AIR,GAZ INE

ELECTROVALVE,LAIT,NORM FERME,AIR,GAZ INE

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $869.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS3UK69
  • N° de modèle du manufacturier EF8210G008
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Diamètre de l'orifice1 1/8 po
  • Coefficient de volume (Cv)15
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinAntidéflagrant, étanche
  • Différence de pression de service - minimale5 lb/po2
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale150 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale140 Degrees F
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entréeNPTF
  • NormesHomologué UL
  • Longueur hors tout3-11/16 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Orientation de montageVertical
  • Différence de pression de service - maximale150 lb/po2
  • Différence de pression d'eau de service - minimale5 lb/po2
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale5 lb/po2
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Taille de tuyau nominale 1 1/4 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 150 lb/po2
  • Tension (V) 110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médias Air, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 180 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale 100 lb/po2
  • Type de fonctionnement Piloté
  • Température ambiante - minimale 14 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Connexions électriques Entrée de conduit de 1/2 po
  • Indice de protection NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout 3 9/16 po
  • Hauteur hors tout 5 5/8 po
  • Puissance (W) 6,1 W
  • Application Compresseurs d'air, matériel de lavage de voitures, système industriel de régulation de l'eau, matériel de buanderie, pompes
  • Temps de réponse 1 s
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale 5 lb/po2
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande