!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE 2 VOIES NO 1/4 PO SS

ELECTROVANNE 2 VOIES NO 1/4 PO SS

DAYTON

ELECTROVANNE 2 VOIES NO 1/4 PO SS close
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
ELECTROVANNE 2 VOIES NO 1/4 PO SS

ELECTROVANNE 2 VOIES NO 1/4 PO SS

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3A424
  • N° de modèle du manufacturier 008048
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCorps d'électrovanne
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Diamètre de l'orifice1/16 po
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression d'eau de service - maximale150 lb/po2
  • Classification environnementaleCorrosif, intérieur, extérieur
  • Matériau de jointNBR
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale150 lb/po2
  • Type de fonctionnementAction directe
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Type de produitÉlectrovanne industrielle
  • Hauteur hors tout4 po
  • Pression d'eau limite500 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Configuration de démarrage de vanne Normalement fermé
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0.09
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 150 lb/po2
  • Température du fluide - maximale 180 Degrees F
  • Pour les médias Air, huile légère, vapeur, eau
  • Type de filetage Tuyau
  • Style de corps de vanne Angulaire
  • Température de fonctionnement - maximum 180 Degrees F
  • Conception de vanne 2-voies
  • Compatible avec marque Dayton
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Airflow - Maximum 6,8 pi³/min standard
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)