!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NF,ESSENCE

ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NF,ESSENCE

REDHAT

ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NF,ESSENCE close
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
ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NF,ESSENCE

ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NF,ESSENCE

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $818.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38VC42
  • N° de modèle du manufacturier 8215G070-24/DC
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Diamètre de l'orifice1 5/8 po
  • Coefficient de volume (Cv)35
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinUsage général avec boîte de jonction, étanche
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale25 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale140 Degrees F
  • Classification environnementaleDangereux, intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entréeNPTF
  • NormesCSA, FM, homologué UL
  • Longueur hors tout5 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Indice IPIP65
  • Différence de pression d'eau de service - minimale0 lb/po²
  • D.I. de tuyau flexibleNPTF
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Taille de tuyau nominale 1-1/2 po
  • Matériau du corps Aluminium
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 25 lb/po2
  • Tension (V) 24 V CC
  • Pour les médias Air, gaz inertes, gaz propane liquide, gaz naturel, oxygène
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 104 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale Non classé
  • Type de fonctionnement Action directe
  • Température ambiante - minimale 14 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Connexions électriques Conduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout 5 13/32 po
  • Hauteur hors tout 6 23/32 po
  • Puissance (W) 15,8 W
  • Application Équipement de chauffage, utilisation sous vide
  • Temps de réponse 120 ms
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale 0 lb/po²
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)