!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVANNE VAPEUR EAU CHAUD 3/4PO

ELECTROVANNE VAPEUR EAU CHAUD 3/4PO

REDHAT

ELECTROVANNE VAPEUR EAU CHAUD 3/4PO close
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
ELECTROVANNE VAPEUR EAU CHAUD 3/4PO

ELECTROVANNE VAPEUR EAU CHAUD 3/4PO

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,042.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EME4
  • N° de modèle du manufacturier 8220G095
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1804
  • Poids à l’expédition 3.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement ouvert
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximaleNon classé
  • Tension (V)120 V CA
  • Pour les médiasEau chaude, vapeur
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale150 lb/po2
  • Température du fluide - maximale210 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximaleNon classé
  • Type de fonctionnementPiloté
  • Température ambiante - minimale14 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinH
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout3 3/8 po
  • Hauteur hors tout5 5/16 po
  • Puissance (W)16,1 W
  • Operating Pressure Differential Hot Water - Minimum5 lb/po2
  • D.I. de tuyau flexibleNPTF
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Membrane, piston
  • Diamètre de l'orifice 3/4 po
  • Coefficient de volume (Cv) 5
  • Matériau de joint PTFE
  • Boîtier de serpentin Étanchéité sans boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale 5 lb/po2
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale 125 lb/po2
  • Différence de pression d'eau de service - maximale Non classé
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Température ambiante - maximale 140 Degrees F
  • Classification environnementale Dangereux, intérieur, extérieur, lavage
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes CSA, Homologué UL
  • Longueur hors tout 2 25/32 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Application Eau chaude, vapeur
  • Fréquence 60 Hz
  • Operating Pressure Differential Steam - Minimum 5 lb/po2
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)