Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This solenoid valve is for use with hot water, steam, hot water, steam. In addition, it meets the standards for CSA and UL. It measures 4 7/32 inch height x 2 27/32 inch width x 2⅞ inch length, is made of brass, with a EPDM/PTFE seal, a diaphragm, piston valve, and is 110V AC/120V AC.
Spécifications techniques
ItemSolenoid Valve
Valve Starting ConfigurationNormally Closed
Nominal Pipe Size3/4 in
Body MaterialBrass
Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Maximum150 psi
Voltage110V AC, 120V AC
For MediaHot Water, Steam
Operating Pressure Differential Hot Water - Maximum150 psi
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $708.05
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $165.13
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $414.43
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: