!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET ELECTR,120VCA,10.1,F,0

ROBINET ELECTR,120VCA,10.1,F,0

REDHAT

ROBINET ELECTR,120VCA,10.1,F,0 close
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
ROBINET ELECTR,120VCA,10.1,F,0

ROBINET ELECTR,120VCA,10.1,F,0

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $775.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EME8
  • N° de modèle du manufacturier 8222G093
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale3/8 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximaleNon classé
  • Tension (V)110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médiasEau chaude, vapeur
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale150 lb/po2
  • Température du fluide - maximale353 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximaleNon classé
  • Type de fonctionnementPiloté
  • Style de corps de vanneForme en Y
  • Température ambiante - maximale125 Degrees F
  • Classification environnementaleDangereux, intérieur, extérieur, lavage
  • NormesCSA, Homologué UL
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • ApplicationAutoclave, blanchisserie commerciale, équipement de cuisine, moulage, stérilisateur à vapeur
  • D.I. de tuyau flexibleNPTF
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Haute température
  • Diamètre de l'orifice 5/8 po
  • Coefficient de volume (Cv) 3
  • Matériau de joint PTFE
  • Boîtier de serpentin Étanche
  • Différence de pression de service - minimale 1 lb/po2
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale 125 lb/po2
  • Différence de pression d'eau de service - maximale Non classé
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Température ambiante - minimale 32 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentin H
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Largeur hors tout 2 5/16 po
  • Hauteur hors tout 3 27/32 po
  • Puissance (W) 10,1 W
  • Fréquence 60 Hz
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)