!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DOUILLE ST ZYKLOP 3/8 MM 43 PC DLX

DOUILLE ST ZYKLOP 3/8 MM 43 PC DLX

WERA

DOUILLE ST ZYKLOP 3/8 MM 43 PC DLX close
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
DOUILLE ST ZYKLOP 3/8 MM 43 PC DLX

DOUILLE ST ZYKLOP 3/8 MM 43 PC DLX

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $742.72 / CHAQUE
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
  • N° article WRA003594
  • N° de modèle du manufacturier 05003594001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 292
  • Poids à l’expédition 7.73 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de douilles
  • Taille de prise 3/8"
  • Isolation Non
  • Anti-étincelant Non
  • Type de mesure Métrique
  • Comprend des clés Non
  • Comprend (1) clé à cliquet à tête articulée 9 po, prise 3/8 po, (1) joint universel, (1) rallonge inclinable de 3 po, (2) rallonges à prise verrouillable flexible avec manchon facile à tourner de 5 po et 8 po, (1) poignée en T coulissante de 6 1/2 po, (1) adaptateur d'embout 3/8 po x 1/4 po avec mandrin à dégagement rapide, (18) embouts de tournevis
  • Forme de la douille 6 pans
  • Plage de taille de douille 6 mm - 24 mm
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Verrouillage Oui
  • Réversible Oui
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Nb de pièces 43