!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PORTE-EMBOUTS DOUILLE,MTRQ,1/4PO,DR,28PC

PORTE-EMBOUTS DOUILLE,MTRQ,1/4PO,DR,28PC

WERA

PORTE-EMBOUTS DOUILLE,MTRQ,1/4PO,DR,28PC close
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
PORTE-EMBOUTS DOUILLE,MTRQ,1/4PO,DR,28PC

PORTE-EMBOUTS DOUILLE,MTRQ,1/4PO,DR,28PC

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $268.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38UR79
  • N° de modèle du manufacturier 5004017001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 291
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Porte-embouts de douille
  • Taille de prise 1/4 po
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Type de mesure Métrique
  • Comprend (1) cliquet piriforme de 5-1/2 po à entraînement 1/4 po, (1) rallonge à entraînement de 6 po, (1) rallonge oscillante de 2-3/16 po, (1) adaptateur d'embout de 1/4 po avec mandrin à desserrage rapide, (15) embouts Phillips n Degrees 1, n Degrees 2, n Degrees 3, Pozidrive n Degrees 1, n Degrees 2, Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, Hex Plus 3, 4, 5, 6 mm
  • Forme de la douille 6 pans
  • Plage de taille de douille 5 mm à 13 mm
  • Finition Chrome satiné
  • Anti-étincelant Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Nb de pièces 28