!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ENS DOUILLES CLES,PR 3/8 PO,47 MCX

ENS DOUILLES CLES,PR 3/8 PO,47 MCX

SK PROFESSIONAL TOOLS

ENS DOUILLES CLES,PR 3/8 PO,47 MCX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENS DOUILLES CLES,PR 3/8 PO,47 MCX

ENS DOUILLES CLES,PR 3/8 PO,47 MCX

SK PROFESSIONAL TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $526.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG12D209
  • N° de modèle du manufacturier 94547-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 293
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de douilles pour clés
  • Taille de prise 3/8 po
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Verrouillage Non
  • Réversible Non
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Nb de pièces 47
  • Plage de taille de douille 1/4 po à 7/8 po, 6 mm à 19 mm
  • Finition Chrome
  • Isolation Non
  • Anti-étincelant Non
  • Type de mesure SAE/métrique
  • Comprend des clés Non
  • Comprend (1) Clé à cliquet à tête ronde 7 1/2 po, prise 3/8 po, rallonges 3 po, 6 po, coffre moulé par soufflage
  • Forme de la douille 12 pans

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande