!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DOUILLE À EMBOUT TORX,INAMOVIBLES,DOUILLE DE 1/4 PO,1,25 PO OAL/TLE DE L'EMBOUT T20,CHRM VANADIUM

DOUILLE À EMBOUT TORX,INAMOVIBLES,DOUILLE DE 1/4 PO,1,25 PO OAL/TLE DE L'EMBOUT T20,CHRM VANADIUM

WESTWARD

DOUILLE À EMBOUT TORX,INAMOVIBLES,DOUILLE DE 1/4 PO,1,25 PO OAL/TLE DE L'EMBOUT T20,CHRM VANADIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
DOUILLE À EMBOUT TORX,INAMOVIBLES,DOUILLE DE 1/4 PO,1,25 PO OAL/TLE DE L'EMBOUT T20,CHRM VANADIUM

DOUILLE À EMBOUT TORX,INAMOVIBLES,DOUILLE DE 1/4 PO,1,25 PO OAL/TLE DE L'EMBOUT T20,CHRM VANADIUM

WESTWARD

Prix en liquidation :
$0.99 / CHAQUE

Votre prix : 6,52 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSWTS1420T
  • N° de modèle du manufacturier TS1420T
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Cette douille Torx infalsifiable dispose d'un disque de 1/4 de po avec une long. tot 1,25 po et un bout de taille T20. Elle est en AC au chrome vanadium.

Spécifications techniques

  • Article Douille de Torks embout de 1/4 po entraînement,inviolable
  • Taille d'extrémité T20
  • Taille de prise 1/4 po
  • Longueur d'insert T20
  • Longueur hors tout 1,25 po
  • Pour type de vis Torx

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande