!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JEU DE 28 DOUILLES MET 12PT 3/4

JEU DE 28 DOUILLES MET 12PT 3/4

PROTO

JEU DE 28 DOUILLES MET 12PT 3/4 close
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
JEU DE 28 DOUILLES MET 12PT 3/4

JEU DE 28 DOUILLES MET 12PT 3/4

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,519.68 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT55202
  • N° de modèle du manufacturier J55202
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 297
  • Poids à l’expédition 68.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de douilles
  • Taille de prise 3/4 po
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelant Non
  • Normes ASME B107.1, ASME B107.500, AS 4283
  • Comprend des clés Non
  • Nb de pièces 28
  • Plage de taille de douille 21 mm - 60 mm
  • Finition Chrome
  • Isolation Non
  • Type de mesure Métrique
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Comprend (1) clé à cliquet piriforme à entraînement de 3/4 po de 20 po, (2) rallonges de 4 po, 8 po, (1) barre de force de 20 po, (1) joint universel, (1) poignée en T coulissante de 20 po, (1) boîte à outils métallique
  • Forme de la douille 12 pans