!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE 22 DOUILLES MET 12PT 1/2

JEU DE 22 DOUILLES MET 12PT 1/2

PROTO

JEU DE 22 DOUILLES MET 12PT 1/2 close
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
JEU DE 22 DOUILLES MET 12PT 1/2

JEU DE 22 DOUILLES MET 12PT 1/2

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,004.73 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT54201
  • N° de modèle du manufacturier J54201
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 295
  • Poids à l’expédition 12.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Taille de prise1/2 po
  • Forme de la douille12 pans
  • Fixable sur longeNon
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces23
  • Plage de taille de douille 10 mm - 32 mm
  • Type de mesure Métrique
  • Douilles incluses 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm
  • Finition Chrome
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ASME B107.5M, AS954E S3.8.1