!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,27 PIE

ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,27 PIE

MILWAUKEE

ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,27 PIE close
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
ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,27 PIE

ENSMBLE DOUILLES,LO11-63/64PO,HEX,27 PIE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.28 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-6819
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-6819
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Comprend des douilles standardNon
  • Style/taille de douille profondeTrousse comprenant 27 douilles standard métriques et SAE. Les tailles suivantes sont incluses : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po
  • Comprend des douilles articuléesNon
  • Type de contenantPackout
  • Plage de taille de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 3 po Extension
  • Caractéristiques du contenantPlateau compatible avec les organiseurs PACKOUT (48-22-8435) et (48-22-8430) et s'adapte aux tiroirs de la caisse à outils
  • ComprendTrousse comprenant 27 douilles standard métriques et SAE. Les tailles suivantes sont incluses : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po
  • Comprend un aimant de fixationNon
  • Taille de prise Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les visseuses, les entraînements, les clés à cliquet et les adaptateurs de 3/8 po
  • Forme de la douille Hexagonale
  • Comprend des douilles profondes Oui
  • Nombre/style de douille profonde Trousse comprenant 27 douilles standard métriques et SAE
  • Type d'entraînement Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les visseuses, les entraînements, les clés à cliquet et les adaptateurs de 1/2 po
  • Nb de pièces 27
  • Normes ASME
  • Lo x La x H - contenant 202,94274000000004
  • Isolation Non