!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,PR 1/2,3/8PO,127PC

ENS DOUILLES,PR 1/2,3/8PO,127PC

WESTWARD

ENS DOUILLES,PR 1/2,3/8PO,127PC close
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
ENS DOUILLES,PR 1/2,3/8PO,127PC

ENS DOUILLES,PR 1/2,3/8PO,127PC

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $498.99 / CHAQUE
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
  • N° article WSW53PN74
  • N° de modèle du manufacturier 53PN74
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 289
  • Poids à l’expédition 34.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • FinitionChrome
  • Comprend des clésOui
  • Type de mesureSAE/métrique
  • Nb de pièces127
  • Douilles inclusesEntraînement 3/8 po 6 pans standard : 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po. Entraînement 3/8 po 6 pans profonde : 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po. Entraînement 3/8 po 12 pans standard : 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po. Entraînement 1/2 po 12 pans standard : 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-1/4 po. Entraînement 1/2 po 12 pans profonde : 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po. Entraînement 3/8 po 6 pans standard : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Entraînement 3/8 po 6 pans profonde : 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Entraînement 3/8 po 12 pans standard : 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Entraînement 1/2 po 12 pans standard : 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm. Entraînement 1/2 po 12 pans profonde : 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm. Rallonge de 3 po, 6 po à entraînement 3/8 po. Rallonge de 6 po, 10 po à entraînement 1/2 po. Joint universel de 2 po à entraînement 3/8 po. Joint universel 2-7/8 po à entraînement 1/2 po. Adaptateur femelle à entraînement de 3/8 po jusqu'à mâle à entraînement de 1/2 po. Adaptateur femelle à entraînement de 1/2 po jusqu'à mâle à entraînement de 3/8 po. Douille à tournevis Phillips à entraînement de 3/8 po : P1, P2, P3. Douille à tournevis pour écrous à fente à entraînement de 3/8 po : 3/16 po, 1/4 po. Douille hexagonale standard à entraînement de 3/8 po : 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po. Embout à douille Torx à entraînement de 3/8 po : T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47 . Clé à cliquet à entraînement standard de 3/8 po, 1/2 po
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Taille de prise 1/2 po, 3/8 po
  • Comprend des embouts à douille Oui
  • Isolation Non
  • Anti-étincelle Non
  • Plage de taille de douille 1/2 po - 1 po, 8 mm - 27 mm
  • Normes ANSI