!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE,STAND,COMPATIBLE A LA CLÉ À 4 PANS,6 PT,FINI POLIE,1/8 X 1/2 PO DR,SVC

PRISE,STAND,COMPATIBLE A LA CLÉ À 4 PANS,6 PT,FINI POLIE,1/8 X 1/2 PO DR,SVC

MILWAUKEE

PRISE,STAND,COMPATIBLE A LA CLÉ À 4 PANS,6 PT,FINI POLIE,1/8 X 1/2 PO DR,SVC close
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
PRISE,STAND,COMPATIBLE A LA CLÉ À 4 PANS,6 PT,FINI POLIE,1/8 X 1/2 PO DR,SVC

PRISE,STAND,COMPATIBLE A LA CLÉ À 4 PANS,6 PT,FINI POLIE,1/8 X 1/2 PO DR,SVC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.18 / CHAQUE
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
  • N° article MTL45-34-9110
  • N° de modèle du manufacturier 45-34-9110
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Cet outil à main standard à 6 pans à finition polie est en AC au chrome vanadium et mesure 1 1/8 x 1/2 pouce. Avec ses quatre côtés plats compatibles avec les clés parallèles, cette douille présente un arrondi et un dénudage réduits des boulons.

Spécifications techniques

  • ArticleDouille
  • Profondeur de douilleS.O.
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Nb de points6
  • Finition Chrome
  • Taille de prise 1/2 po
  • Anti-étincelle Non
  • Longueur hors tout 1-31/64 po