!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PRISE,PEU PROFOND,6 PT,POIGNÉE COUSSINÉE,ARGENT,7/32 X 1/4 PO DR,AC AU CHRM VANADIUM

PRISE,PEU PROFOND,6 PT,POIGNÉE COUSSINÉE,ARGENT,7/32 X 1/4 PO DR,AC AU CHRM VANADIUM

WESTWARD

PRISE,PEU PROFOND,6 PT,POIGNÉE COUSSINÉE,ARGENT,7/32 X 1/4 PO DR,AC AU CHRM VANADIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
PRISE,PEU PROFOND,6 PT,POIGNÉE COUSSINÉE,ARGENT,7/32 X 1/4 PO DR,AC AU CHRM VANADIUM

PRISE,PEU PROFOND,6 PT,POIGNÉE COUSSINÉE,ARGENT,7/32 X 1/4 PO DR,AC AU CHRM VANADIUM

WESTWARD

Prix en liquidation :
$0.75 / CHAQUE

Votre prix : 4,26 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSWSS1461
  • N° de modèle du manufacturier SS1461
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Cet outil à main à douille peu profonde a une construction en AC au chrome vanadium et possède une poignée coussinée. Cette douille argentée à 6 pans mesure 7/32 x 1/4 po de taille d'entraînement.

Spécifications techniques

  • Article Douille mince
  • Finition Chrome Vanadium
  • Taille de prise 1/4 po
  • Longueur hors tout 1 po
  • Matériau Chrome
  • Profondeur de douille Peu profonde
  • Nb de points 6

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande