!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
NET MULTI-MÉTAUX,EN PDR,ALCALIN,NON CORROSIF,PLAGE TEMP 71 ° C À 82 ° C,BLANC CASSÉ,181 KG

NET MULTI-MÉTAUX,EN PDR,ALCALIN,NON CORROSIF,PLAGE TEMP 71 ° C À 82 ° C,BLANC CASSÉ,181 KG

VELOCITY

NET MULTI-MÉTAUX,EN PDR,ALCALIN,NON CORROSIF,PLAGE TEMP 71  ° C À 82  ° C,BLANC CASSÉ,181 KG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NET MULTI-MÉTAUX,EN PDR,ALCALIN,NON CORROSIF,PLAGE TEMP 71 ° C À 82 ° C,BLANC CASSÉ,181 KG

NET MULTI-MÉTAUX,EN PDR,ALCALIN,NON CORROSIF,PLAGE TEMP 71 ° C À 82 ° C,BLANC CASSÉ,181 KG

VELOCITY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,185.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VCHFINESSE3
  • N° de modèle du manufacturier FINESSE3
  • N° de classification normalisée des produits et services 23281902
  • PAGE DU CATALOGUE # 458
  • Poids à l’expédition 398.0 lb

Informations sur le produit

Ce nettoyant alcalin multi-métaux peu moussant est un nettoyant pour lave-glace automatique à haute température qui est sans danger pour toutes les surfaces métalliques. Le nettoyant en poudre blanc cassé, non caustique, a une plage de température de 71 °C à 82 °C et contient des ingrédients biodégradables. Il a une faible odeur et contient des pénétrants et des dispersants. Ce produit est conditionné dans un fût de 181 kilogrammes.

Spécifications techniques

  • Article NETTOYANT EN POUDRE ALCALINE TOUT MÉTAL
  • Taille de contenant 181 kg
  • Couleur Blanc cassé
  • Enlève Carbone, huile, peinture et autres contaminants provenant de diverses pièces
  • Normes TDG non-régulée

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande