!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE LISSE, 1/2 PO X 3,50 PO L, 100

PINCE LISSE, 1/2 PO X 3,50 PO L, 100

BAND-IT

PINCE LISSE, 1/2 PO X 3,50 PO L, 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE LISSE, 1/2 PO X 3,50 PO L, 100

PINCE LISSE, 1/2 PO X 3,50 PO L, 100

BAND-IT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $996.64 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BNIJS2479
  • N° de modèle du manufacturier JS2479
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joint préformé
  • Matériau de rubanAcier inoxydable
  • Classe de matériau de bande201
  • Largeur de ruban1/2 po
  • Matériau de boucleAcier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur minimal1 po
  • Reusable ClampNon
  • Type de brideCollier de serrage
  • SérieJunior
  • Pour l'environnementEnvironnements corrosifs
  • Band Clamp Type Verrou à lèvres
  • Band Material Finish Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,03 po
  • Band Wrapping Double enveloppement
  • Pour diamètre extérieur maximal 3-1/4 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Diamètre intérieur maximal de collier 3-1/2 po
  • À utiliser sur Ensemble flexible
  • Buckle Material Grade 201
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande