!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHE,BL,VINYL/8MILS,18PO DE LONG,144PQT

MANCHE,BL,VINYL/8MILS,18PO DE LONG,144PQT

MICROFLEX

MANCHE,BL,VINYL/8MILS,18PO DE LONG,144PQT close
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
MANCHE,BL,VINYL/8MILS,18PO DE LONG,144PQT

MANCHE,BL,VINYL/8MILS,18PO DE LONG,144PQT

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 252,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANLVSBHSPR
  • N° de modèle du manufacturier 59-001-18-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.123 lb

Informations sur le produit

Cette manche bleue est en vinyle et elle est conforme à la norme EN ISO 13688:2013. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon
  • MatériauVinyle
  • Matériau primaire (manches)Vinyle
  • Épaisseur8 mils
  • Couleur Bleu
  • Style de couture Thermoscellée
  • Normes EN ISO 13688:2013