!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 4XD, 118

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 4XD, 118

WESTWARD

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 4XD, 118 close
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
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 4XD, 118

FORET TIGE RÉDUITE, FORET 15/16 PO, CANNELURE 3⅛ PO LONG, 6 PO LONG, 4XD, 118

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $136.73 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TVR3
  • N° de modèle du manufacturier 5TVR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.628 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. Ce foret est fabriqué en cobalt, a une finition oxyde de vapeur et une taille de 15/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinagePaille/bronze
  • Taille de foret15/16 po
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure3 1/8 po
  • Longueur hors tout6 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Diamètre de tige1/2 po
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageM42
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,9375 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Type de queue - usinage Droite
  • Foret Silver & Deming Oui
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement