!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUBRIFIANT SILICONE,AEROSOL,10 OZ

LUBRIFIANT SILICONE,AEROSOL,10 OZ

SPRAYON

LUBRIFIANT SILICONE,AEROSOL,10 OZ close
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
LUBRIFIANT SILICONE,AEROSOL,10 OZ

LUBRIFIANT SILICONE,AEROSOL,10 OZ

SPRAYON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 189,72 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SAYSC0206000
  • N° de modèle du manufacturier SC0206000
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.991 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiant Lubrifiants à usage général
  • Série LU206
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Additif primaire Aucun additif
  • Température de service max. 550 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Non
  • Couleur du lubrifiant Colorless
  • Inflammabilité Inflammable
  • Point d'éclair Less Than 0 Degrees F
  • Température de service minimale -50 à 0 Degrees F
  • Film de lubrifiant Humide
  • Taille de contenant 10 oz
  • Matériau de base du lubrifiant Silicone
  • Temp. de service min. -50 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 612 g/L
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Aérosol inflammable
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non
  • Température de service maximale 501 degrés à 550 degrés Fahrenheit