!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 2.5

POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 2.5

ZURN

POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 2.5 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 2.5

POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 2.5

ZURN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6RKG7
  • N° de modèle du manufacturier 6RKG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1707
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Pomme de douche
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant Z7000-S6
  • Type de connexion FNPT
  • Caractéristiques Auto-nettoyant, jet réglable
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 3-1/4 po
  • Débit de la pomme de douche à main 2,50 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche à main 2-5/8 po
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Zurn
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Laiton
  • Forme de projection de la pomme de douche Normal
  • Finition de la garniture Chrome
  • Conforme aux normes de la CEC Oui
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Circulaire
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 1-3/4 po
  • Épaisseur de la pomme de douche à main 1-1/2 po
  • Comprend Joint à rotule en laiton chromé
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Longueur de la garantie du fabricant 3 ans
  • Série Temp Gard Z7000-S6
  • Fonction de la pomme de douche Double
  • Forme de la pomme de douche Trompette
  • Normes ASMEA 112.18.1-2005, CSAB125.1-05
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Pomme de douche résistante au vandalisme