!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 50 PI, 75A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 50 PI, 75A, VITON

ACORN

TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 50 PI, 75A, VITON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 50 PI, 75A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT½ PO, DIA EXT 5/8 PO, 50 PI, 75A, VITON

ACORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 272,81 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 545,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ACO1180020001
  • N° de modèle du manufacturier 1180-020-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 515.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube Viton noir de 50 pi de long a une épaisseur de paroi de 1/16 po. Le diamètre intérieur est de 1/2 po et le diamètre extérieur est de 5/8 po. La température d'utilisation est de -10 °F à 480 °F. Il peut être utilisé dans des applications à base d'air, de produits chimiques, d'eau, de haute température, d'huile et de carburant et possède une dureté de tube de 75A.

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECOui
  • Taille de connexion13/16 po
  • Forme de la faceConique
  • Débit de la pomme de douche fixe20 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixeAucune
  • Épaisseur de la pomme de douche à mainAucune
  • Comprend1 ensemble de pomme de douche
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Type de connexion de la doucheNPT
  • Matériau de la pomme de doucheLaiton
  • Forme de projection de la pomme de doucheAjustable
  • Finition de la garnitureAucune
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant Aucun
  • Type de connexion NPT
  • Caractéristiques Il s'agit d'une pièce de rechange d'origine Acorn. Cette pomme de douche de remplacement est utilisée sur les douches Acorn Acme, Apex, Zenith. Elle est livrée dans un paquet de un. La garantie est annulée si cet article n'est pas utilisé sur des produits Acorn
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe Aucune
  • Débit de la pomme de douche à main Aucune
  • Largeur de la pomme de douche à main Aucune
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Acorn
  • Fonction de la pomme de douche Ajustable
  • Forme de la pomme de douche Conique
  • Normes Aucun
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Aucun
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande