!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,MUR,1/2 PO TAILLE RACCORD

POMME DOUCHE,MUR,1/2 PO TAILLE RACCORD

SLOAN

POMME DOUCHE,MUR,1/2 PO TAILLE RACCORD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMME DOUCHE,MUR,1/2 PO TAILLE RACCORD

POMME DOUCHE,MUR,1/2 PO TAILLE RACCORD

SLOAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $278.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4FEZ4
  • N° de modèle du manufacturier AC11-2.0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCercle
  • Débit de la pomme de douche fixe2 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe2 1/2 po
  • ComprendJoint à rotule universel avec contrôle du volume de la vis du pouce
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • SérieAct-O-Matic
  • Fonction de la pomme de doucheSimple
  • Forme de la pomme de doucheBouteille
  • NormesANSI/ASME A112.18.1M, CSA B125
  • Conforme aux normes de la CEC Oui
  • Type de connexion NPT
  • Caractéristiques Économise jusqu'à 20 % ou plus d'eau selon la durée de la douche, têtes de douche personnelles, fonction de vidange rapide pour éviter les gouttes lentes résiduelles.
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 4 1/2 po
  • Débit de la pomme de douche à main 2 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Sloan
  • Type de connexion de la douche 1/2 po NPT
  • Matériau de la pomme de douche Laiton
  • Forme de projection de la pomme de douche Régulier
  • Finition de la garniture Chrome poli
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande