!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE DOUCHE 5 JETS A/ MASSAGE,2.5GAL/MIN

TETE DOUCHE 5 JETS A/ MASSAGE,2.5GAL/MIN

SPEAKMAN

TETE DOUCHE 5 JETS A/ MASSAGE,2.5GAL/MIN close
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
TETE DOUCHE 5 JETS A/ MASSAGE,2.5GAL/MIN

TETE DOUCHE 5 JETS A/ MASSAGE,2.5GAL/MIN

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS45W764
  • N° de modèle du manufacturier S-2005-HB-BN
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Type de connexionNPT
  • Caractéristiques5 plongeurs avec 50 jets, 8 jets de massage, 3 formes de jet, poignée de réglage de jet
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe5-1/2 po
  • Débit de la pomme de douche à main2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeOui
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieSpeakman
  • Type de connexion de la douche1/2 po NPTF
  • Matériau de la pomme de douchePlastique
  • Forme de projection de la pomme de doucheCombinaison
  • Finition de la garnitureNickel brossé
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Circulaire
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 4-1/8 po
  • Comprend Ruban d'étanchéité pour joints filetés
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Hotel S-2005-HB
  • Fonction de la pomme de douche Multiples
  • Forme de la pomme de douche Ampoule
  • Normes ASME A112.18.1, CSA B125.1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .