!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS POMME DOUCHE RECHANGE P/PENITENCIER

ENS POMME DOUCHE RECHANGE P/PENITENCIER

ACORN

ENS POMME DOUCHE RECHANGE P/PENITENCIER close
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
ENS POMME DOUCHE RECHANGE P/PENITENCIER

ENS POMME DOUCHE RECHANGE P/PENITENCIER

ACORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $273.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2EVR7
  • N° de modèle du manufacturier 1244-002-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de pomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECConforme aux normes CEC
  • Type de connexionNPSM
  • CaractéristiquesContrôle de débit réglable
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe2-1/2 po
  • Débit de la pomme de douche à main2,40 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieAcorn
  • Type de connexion de la douche3/8 po x 1/4 po mâle
  • Matériau de la pomme de doucheLaiton
  • Forme de projection de la pomme de doucheNormal
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Taille de connexion 1/4 po
  • Forme de la face Conique
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,4 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 1-3/4 po
  • Comprend Joint d'étanchéité, pomme de douche, bout pointu et ensemble de buse de douche
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Penal-Trol SpaceSaver
  • Fonction de la pomme de douche Simple
  • Forme de la pomme de douche Cylindre
  • Finition de la garniture Chrome