!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POMME DE DOUCHE RESISTANTE AUX LIGATURES

POMME DE DOUCHE RESISTANTE AUX LIGATURES

ODD BALL INDUSTRIES

POMME DE DOUCHE RESISTANTE AUX LIGATURES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMME DE DOUCHE RESISTANTE AUX LIGATURES

POMME DE DOUCHE RESISTANTE AUX LIGATURES

ODD BALL INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $464.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG38R017
  • N° de modèle du manufacturier SP-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • Article Pomme de douche résistante aux ligatures
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Circulaire
  • Débit de la pomme de douche fixe 2 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 3-1/2 po
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Oui
  • Marque de plomberie Odd Ball
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Bronze
  • Forme de projection de la pomme de douche Normal
  • Finition de la garniture Chrome
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant No. de fabricant SP-7WC, no. de fabricant SP-7TF, no. de fabricant SP-10, no. de fabricant SP-12
  • Type de connexion NPT
  • Caractéristiques Angle réglable
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 2-1/8 po
  • Débit de la pomme de douche à main 2,00 gal/min
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Série SP-7
  • Fonction de la pomme de douche Simple
  • Forme de la pomme de douche Cylindre
  • Normes ASME A112.18.1, CSA B125.1

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Pomme de douche avec débit de 2,0 gal/min

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande