!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POMME DCHE ECOUL FAIBLE,FIXE,NPTF 1/2PO

POMME DCHE ECOUL FAIBLE,FIXE,NPTF 1/2PO

SPEAKMAN

POMME DCHE ECOUL FAIBLE,FIXE,NPTF 1/2PO close
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
POMME DCHE ECOUL FAIBLE,FIXE,NPTF 1/2PO

POMME DCHE ECOUL FAIBLE,FIXE,NPTF 1/2PO

SPEAKMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS32WT71
  • N° de modèle du manufacturier S-2005-HB-BN-E2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Pomme de douche à faible débit
  • Type de connexion NPTF
  • Caractéristiques 5 plongeurs avec 50 jets, 8 jets de massage, 3 formes de jet, poignée de réglage de jet
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 5-1/2 po
  • Débit de la pomme de douche à main 2,00 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Oui
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Speakman
  • Type de connexion de la douche 1/2 po NPTF
  • Matériau de la pomme de douche Plastique
  • Forme de projection de la pomme de douche Combinaison
  • Finition de la garniture Nickel brossé
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Circulaire
  • Débit de la pomme de douche fixe 2 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 4-1/8 po
  • Comprend Matériel de montage
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Hotel S-2005-HB
  • Fonction de la pomme de douche Multiples
  • Forme de la pomme de douche Ampoule
  • Normes ASME A112.18.1, CSA B125.1, EPA WaterSense

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Pomme de douche avec débit de 2,0 gal/min

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .