!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS ÉPAULÉE STANDARD,¼"-20,FILETAGE 7/16PO LO,ÉPAULE 1¼PO LO,STANDARD,2PQ

VIS ÉPAULÉE STANDARD,¼"-20,FILETAGE 7/16PO LO,ÉPAULE 1¼PO LO,STANDARD,2PQ

ACCURATE MFD PRODUCTS

VIS ÉPAULÉE STANDARD,¼"-20,FILETAGE 7/16PO LO,ÉPAULE 1¼PO LO,STANDARD,2PQ close
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
VIS ÉPAULÉE STANDARD,¼"-20,FILETAGE 7/16PO LO,ÉPAULE 1¼PO LO,STANDARD,2PQ

VIS ÉPAULÉE STANDARD,¼"-20,FILETAGE 7/16PO LO,ÉPAULE 1¼PO LO,STANDARD,2PQ

ACCURATE MFD PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 24,58 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ACUSTR60251C20BULK
  • N° de modèle du manufacturier 2DND7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Vis à épaulement en acier inoxydable 316 non revêtu. Conforme aux normes ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à épaulement
  • Type de têteStandard
  • MatériauAcier inoxydable
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage1/4 po-20
  • Longueur d'épaulement1-1/4 po
  • Diamètre de l'épaulement5/16 po
  • Hauteur de tête7/32 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.3
  • Taille de prise5/32 po
  • Vis de précisionNon
  • Ajustement de fil3A
  • Type de vis à épaulement Vis à épaulement standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Grade/classe du matériau 316
  • Système de mesure Pouce
  • Longueur minimale du filetage 7/16 po
  • Tolérance de longueur d'épaulement +/-0.005 in
  • Tolérance sur le diamètre de l'épaulement -0,002 à -0,004 po
  • Diamètre de la tête 7/16 po
  • Résistance à la traction 70,000 lb/po²
  • Texture de la tête Moleté
  • Dureté Rockwell B55