!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE A275,GRAIN 1 000,STÉARATE,GRADE P,POIDS B,11 X 9 PO,OX AL,PAPIER,PQ 100

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE A275,GRAIN 1 000,STÉARATE,GRADE P,POIDS B,11 X 9 PO,OX AL,PAPIER,PQ 100

NORTON

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE A275,GRAIN 1 000,STÉARATE,GRADE P,POIDS B,11 X 9 PO,OX AL,PAPIER,PQ 100 close
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
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE A275,GRAIN 1 000,STÉARATE,GRADE P,POIDS B,11 X 9 PO,OX AL,PAPIER,PQ 100

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE A275,GRAIN 1 000,STÉARATE,GRADE P,POIDS B,11 X 9 PO,OX AL,PAPIER,PQ 100

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.51 / PAQUET de 100
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
  • N° article NRN31620
  • N° de modèle du manufacturier 66261131620
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de ponçage de la série A275 mesure 11 x 9 po. Cet article est composé d'un grain abrasif d'oxyde d'aluminium de grain 1 000 non pigmenté, stéarisé et à couche ouverte, de grade P, et d'un support en papier de poids B. Il présente une finition uniforme et une coupe rapide et est disponible en paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleFeuille de ponçage
  • Poids de l'endosB
  • SérieA275
  • Matériau de l'endos Papier
  • Grain 1 000