!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS EPAULEMENT ZINGUEE

VIS EPAULEMENT ZINGUEE

ACCURATE MFD PRODUCTS

VIS EPAULEMENT ZINGUEE close
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
VIS EPAULEMENT ZINGUEE

VIS EPAULEMENT ZINGUEE

ACCURATE MFD PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 22,82 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ACUZ0717
  • N° de modèle du manufacturier Z0717
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis à épaulement
  • Type de têteHexagonale
  • MatériauAcier
  • FinitionGalvanisé
  • Taille de filetage3/8 po-16
  • Longueur d'épaulement1-7/8 po
  • Diamètre de l'épaulement1/2 po
  • Hauteur de tête1/4 po
  • Normes dimensionnellesAMPG 2006 HH.01
  • Taille de prise3/4 po
  • Dureté RockwellB68 à B71
  • Type de vis à épaulement Vis à épaulement standard
  • Type d'entraînement Hexagonal
  • Grade/classe du matériau Grade 2
  • Système de mesure Pouce
  • Longueur minimale du filetage 3/4 po
  • Tolérance de longueur d'épaulement +/-0.005 in
  • Tolérance sur le diamètre de l'épaulement -0,004/+0,0 po
  • Diamètre de la tête 3/4 po
  • Résistance à la traction 57 000 lb/po²
  • Vis de précision Non
  • Ajustement de fil 2A