!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,5/16"-18,¾PO LO,PLATE,ACIER CHROMÉ,5PQ

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,5/16"-18,¾PO LO,PLATE,ACIER CHROMÉ,5PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,5/16"-18,¾PO LO,PLATE,ACIER CHROMÉ,5PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,5/16"-18,¾PO LO,PLATE,ACIER CHROMÉ,5PQ

VIS À TÊTE PLATE À DOUILLE,5/16"-18,¾PO LO,PLATE,ACIER CHROMÉ,5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.35 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4GUZ7
  • N° de modèle du manufacturier MPB3580
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Vis à tête plate à douille en acier chromé. Conforme aux normes ASTM F835/ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à tête plate à douille
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise3/16 po
  • FinitionChromé
  • Longueur minimale du filetage17/32 po
  • Hauteur de tête0,312 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Normes dimensionnellesASME B18.3
  • Température max.300 Degrees F
  • Dureté RockwellC33 à C39
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Plate
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Longueur de fixation 3/4 po
  • Diamètre de la tête 0,656 po
  • Angle de la fraise 82 degrés
  • Norme de qualité des matériaux ASTM F835
  • Arbre d'entraînement -65 Degrees F
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Ajustement de fil 3A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande