VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,M4-0,7,12MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,100PQ
VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,M4-0,7,12MM LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,100PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Vis d'assemblage à six pans creux en acier allié avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASTM A574/ASME B18.3.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à six pans creux
Système de mesure Métrique
Taille de prise 3 mm
Finition Oxyde noir
Longueur minimale du filetage 12 mm
Hauteur de tête 4 mm
Style de filetage Entièrement fileté
Norme de qualité des matériaux ASTM A574
Arbre d'entraînement -20 Degrees F
Résistance à la traction 190 000 lb/po²
Pas de filetage 0.8 mm
Type de tête Standard
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier allié
Taille de filetage M4x0,7
Longueur de fixation 12 mm
Diamètre de la tête 7 mm
Normes dimensionnelles ASME B18.3
Température max. 400 Degrees F
Dureté Rockwell C39 à C44
Direction de filetage Droitier
Type de filetage Grossier
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)