VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,½"-13,2¼PO LO,STANDARD,MANTEAU D'ARMURE,ACIER,10PQ
VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,½"-13,2¼PO LO,STANDARD,MANTEAU D'ARMURE,ACIER,10PQ
ARMOR COAT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Vis d'assemblage à six pans creux en acier allié avec finition Armor Coat. Livré en boîte de 10, conforme aux normes ASTM A574/ASME B18.3.
Spécifications techniques
Article Vis d'assemblage à six pans creux
Système de mesure Pouce
Taille de prise 3/8 po
Finition Armor Coat
Longueur minimale du filetage 1-1/2 po
Hauteur de tête 0,5 po
Style de filetage Partiellement fileté
Norme de qualité des matériaux ASTM A574
Arbre d'entraînement -20 Degrees F
Résistance à la traction 180 000 lb/po²
Type de filetage Grossier
Type de tête Standard
Type d'entraînement Creux
Matériau Acier
Taille de filetage 1/2 po-13
Longueur de fixation 2-1/4 po
Diamètre de la tête 0,75 po
Normes dimensionnelles ASME B18.3
Température max. 400 Degrees F
Dureté Rockwell C39 à C45
Direction de filetage Droitier
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)