!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CASQUE SÉCURITÉ, CSA Z94.1 2015, CLASSE C, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH 4 PTS, BORD INTÉGRAL, GRIS

CASQUE SÉCURITÉ, CSA Z94.1 2015, CLASSE C, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH 4 PTS, BORD INTÉGRAL, GRIS

MSA

CASQUE SÉCURITÉ, CSA Z94.1 2015, CLASSE C, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH 4 PTS, BORD INTÉGRAL, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE SÉCURITÉ, CSA Z94.1 2015, CLASSE C, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH 4 PTS, BORD INTÉGRAL, GRIS

CASQUE SÉCURITÉ, CSA Z94.1 2015, CLASSE C, POLYCARBONATE, ONE-TOUCH 4 PTS, BORD INTÉGRAL, GRIS

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 95,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 954,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA204151
  • N° de modèle du manufacturier 204151
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.978 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Topgard à bord intégral convient aux tailles de tête 6½ à 8 et est de couleur grise. Il est fabriqué en polycarbonate et répond à la norme CSA Z94.1-2015, classe C. Ce casque de sécurité est doté d’une suspension One-Touch à quatre points, d’un support de lampe et de fentes de fixation de cordon pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • Article Casque de sécurité
  • Style de protection de la tête Rebord complet
  • Couleur du casque protecteur Gris
  • Pour taille de chapeau 6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoires Fentes latérales
  • Haute visibilité Non
  • Nb de points de suspension 4
  • Classe CSA G
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Classification ANSI Type 1, classe G
  • Suspension de casque de sécurité One-Touch (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polycarbonate
  • Ventilation de casque Non
  • Type d'ajustement de la coiffe One-Touch
  • Application Travail en hauteur, espace confiné, usage général
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête Topgard

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande