!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE TL 30A3PH 480V PLUG

FICHE TL 30A3PH 480V PLUG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE TL 30A3PH 480V PLUG close
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
FICHE TL 30A3PH 480V PLUG

FICHE TL 30A3PH 480V PLUG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 137,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 413,79 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2731S
  • N° de modèle du manufacturier HBL2731S
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, étanche
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Diamètre de face2,23 po
  • Pour le diamètre minimal du câble0,35 po
  • Puissance nominale10 HP
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Matériau de lameLaiton
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,33 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA L16-30P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,15 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP20
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Longueur du corps 2,33 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Longueur hors tout 2,33 po