!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LOCK RECEPT L5-20R

FICHE LOCK RECEPT L5-20R

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE LOCK RECEPT L5-20R close
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
FICHE LOCK RECEPT L5-20R

FICHE LOCK RECEPT L5-20R

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 317,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2310SR2
  • N° de modèle du manufacturier HBL2310SR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierGris
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes2
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Indice IPIP20
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Valox
  • Configuration de prise NEMA L5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Oui
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Puissance nominale 1 cv
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion et aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C