!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU SECU, JN, 4 5/8 PO LO, 10/PQ

COUTEAU SECU, JN, 4 5/8 PO LO, 10/PQ

KLEVER

COUTEAU SECU, JN, 4 5/8 PO LO, 10/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUTEAU SECU, JN, 4 5/8 PO LO, 10/PQ

COUTEAU SECU, JN, 4 5/8 PO LO, 10/PQ

KLEVER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.73 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLVKCJ1SSYX10
  • N° de modèle du manufacturier KCJ-1SSYX (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupeur de sécurité à crochet
  • Matériau de lameAcier inoxydable
  • Type de poignéeTexturé
  • Pour découper le cartonOui
  • Pour découper le film étirableOui
  • Couleur de manche/poignéeJaune
  • Style de poignéeProfilé
  • Séparateur de bande inclusNon
  • Certification NSFOui
  • Longueur hors tout4 5/8 po
  • Lame remplaçableNon
  • Nombre de côtés de coupe2
  • Caractéristiques du coupe-crochetAntimicrobien, certifié NSF
  • Antimicrobien(ne) Non antimicrobien
  • Jetable Oui
  • Pour découper des bandes Oui
  • Pour découper la mousse Non
  • Pour découper du ruban adhésif Oui
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Agrafe incluse Non
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Autres applications de matériaux Carton, sacs alimentaires, papier, cerclage en plastique, sac à emballage rétractable, ficelle, fil
  • Largeur hors tout 1 1/4 po
  • Fixable sur longe Oui
  • Série Kutter
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande