!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU RABOT, ACIER, 12½X4X⅜ PO, LARGEUR LAME 3 15/16 PO, 3/PQ, POUR RABOTEUSE DW734

COUTEAU RABOT, ACIER, 12½X4X⅜ PO, LARGEUR LAME 3 15/16 PO, 3/PQ, POUR RABOTEUSE DW734

DEWALT

COUTEAU RABOT, ACIER, 12½X4X⅜ PO, LARGEUR LAME 3 15/16 PO, 3/PQ, POUR RABOTEUSE DW734 close
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
COUTEAU RABOT, ACIER, 12½X4X⅜ PO, LARGEUR LAME 3 15/16 PO, 3/PQ, POUR RABOTEUSE DW734

COUTEAU RABOT, ACIER, 12½X4X⅜ PO, LARGEUR LAME 3 15/16 PO, 3/PQ, POUR RABOTEUSE DW734

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.00 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW7342
  • N° de modèle du manufacturier DW7342
  • N° de classification normalisée des produits et services 23101514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce couteau de rabot réversible est fabriquée en acier à haute vitesse laminé M2. Elle mesure 12½ po de longueur x 4 po de largeur totale x ⅜ po d’épaisseur et la lame a une largeur de 3 15/16 po. Le couteau jetable coupe le bois et s’utilise avec une raboteuse Dewalt DW734. Trois lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleCouteaux de raboteuse
  • Numéro de modèle du fabricant compatibleDW734
  • Nb de lames3
  • Longueur hors tout12 1/2 po
  • Type de produitLames
  • Type de lame Lame de raboteuse
  • Matériau Acier
  • Numéro de modèle Grainger compatible 3AB12
  • Largeur hors tout 4 po
  • Épaisseur 3/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)