!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ENS CLE HEX METRIQUE 15PCE

ENS CLE HEX METRIQUE 15PCE

PROTO

ENS CLE HEX METRIQUE 15PCE close
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
ENS CLE HEX METRIQUE 15PCE

ENS CLE HEX METRIQUE 15PCE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.65 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT4988M
  • N° de modèle du manufacturier J4988M
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # 329
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Jeu de clés hexagonales
  • Finition Oxyde noir
  • Anti-étincelant Non
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Porte-fixations Non
  • Matériau de manche/poignée Acier allié
  • Taille d'extrémité 0,7 mm, 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm
  • Nb de pièces 15
  • Non magnétique Non
  • Résistance à la corrosion Non
  • Type de mesure Métrique
  • Type de manche/poignée En L
  • Comprend Boîte de rangement en métal