!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE SEMI-PNEUM,14 PO,175 LB

ROUE SEMI-PNEUM,14 PO,175 LB

APPROVED VENDOR

ROUE SEMI-PNEUM,14 PO,175 LB close
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
ROUE SEMI-PNEUM,14 PO,175 LB

ROUE SEMI-PNEUM,14 PO,175 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.40 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NXB3
  • N° de modèle du manufacturier 1NXB3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue semi-pneumatique
  • Largeur de roue1-3/4 po
  • Longueur de moyeu2-1/8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • ChapeNervurée
  • ApplicationPneus pour tondeuse à gazon et équipement
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Diamètre de talon de pneu10-13/16 po
  • n° de flanc de pneu14x1.75
  • Diamètre de roue 14 po
  • Capacité nominale 175 lb
  • Matériau du moyeu de roulette Acier
  • Type de moyeu Symmetrical
  • Non marquant(e) Non
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Couleur de moyeu Argent
  • Type de jante de pneu Standard
  • Épaisseur de pneu 1-13/16 po