!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TREMIE AUTO-BASCULANTE,4000 LB,ORANGE

TREMIE AUTO-BASCULANTE,4000 LB,ORANGE

APPROVED VENDOR

TREMIE AUTO-BASCULANTE,4000 LB,ORANGE close
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
TREMIE AUTO-BASCULANTE,4000 LB,ORANGE

TREMIE AUTO-BASCULANTE,4000 LB,ORANGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,826.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG8EJ82
  • N° de modèle du manufacturier 2577 ORANGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 23152904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 302.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Trémie auto-basculante
  • Matériau du couvercle - trémies et chariots cubiques Acier
  • Capacité en pi³ 7,0 pi³
  • Longueur hors tout 44-3/4 po
  • Hauteur d'ouverture de fourche 3 po
  • Couleur - trémies et chariots cubiques Orange
  • Finition Peint
  • Dégagement de trémie Déverrouillage avant
  • Base de trémie Standard
  • Capacité de charge - trémies et chariots cubiques 4 000 lb
  • Hauteur hors tout 22-1/4 po
  • Largeur hors tout 33-3/4 po
  • Largeur d'ouverture de fourche 22 po
  • Angle de basculement 40
  • Profondeur d'ouverture de fourche 40 po
  • Capacité en verges cubes 0,25 vg³